Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe,DIN A4,HxB 313x235mm,gelb,m. Klettverschluss,4-fach Lochung


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
239266
239266
239266
Artikel-Nr.:
     711-239266
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     121302
EAN/GTIN:
     3770001624648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Dokumentenmappe
  • passend für 80 Blatt in DIN A4
  • Höhe x Breite 313 x 235 mm
  • aus Karton, 250 g/m² stark, in gelb
  • Mit Klettverschluss
  • 4-fach Lochung
  • Mappe außen mit Metallösen, innen mit 2 Innenklappen
  • beschädigt Dokumente nicht durch Abheftlöcher
  • PEFC zertifiziert
  • Lieferung inklusive Register

Suchbegriffe:
Ordner, Sammelmappe, Dokumentenmappe, Kartonmappe, Aktenmappe, Mappe

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Ordnungshelfer:
Mappe
Mappentyp:
Dokumentenmappe
Format:
DIN A4
Höhe:
313 mm
Breite:
235 mm
Material:
Karton
Farbe Mappe:
gelb
max. Aufbewahrungsmenge:
80 Blatt
Verschluss:
Klettverschluss
Lochung:
4-fach
Grammatur:
250 g/m²
Mappe außen Ausstattung:
Metallösen
Mappe innen Ausstattung:
2 Innenklappen
Bürobedarf Funktion:
beschädigt Dokumente nicht durch Abheftlöcher
Zertifizierung:
PEFC
Lieferumfang:
inklusive Register
Menge pro Bestelleinheit:
100 Stück
Gewicht:
5.102 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 105,15*
€ 146,24*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 182,14*
€ 230,44*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 230,44*
€ 274,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 228,45*
€ 271,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 203,27*
€ 241,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 185,93*
€ 221,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 182,14*
€ 216,75
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,8214* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.