Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe,DIN A4,HxB 313x235mm,farblich sortiert,m. Klettverschluss,4-fach Lochung


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
239263
239263
239263
Artikel-Nr.:
     711-239263
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     119304
EAN/GTIN:
     3770001624266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Dokumentenmappe
  • passend für 80 Blatt in DIN A4
  • Höhe x Breite 313 x 235 mm
  • aus Karton, 250 g/m² stark, in farblich sortiert
  • Mit Klettverschluss
  • 4-fach Lochung
  • Mappe außen mit Metallösen, innen mit 2 Innenklappen
  • beschädigt Dokumente nicht durch Abheftlöcher
  • PEFC zertifiziert
  • Lieferung inklusive Register

Suchbegriffe:
Ordner, Sammelmappe, Dokumentenmappe, Kartonmappe, Aktenmappe, Mappe

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Ordnungshelfer:
Mappe
Mappentyp:
Dokumentenmappe
Format:
DIN A4
Höhe:
313 mm
Breite:
235 mm
Material:
Karton
Farbe Mappe:
farblich sortiert
max. Aufbewahrungsmenge:
80 Blatt
Verschluss:
Klettverschluss
Lochung:
4-fach
Grammatur:
250 g/m²
Mappe außen Ausstattung:
Metallösen
Mappe innen Ausstattung:
2 Innenklappen
Bürobedarf Funktion:
beschädigt Dokumente nicht durch Abheftlöcher
Zertifizierung:
PEFC
Lieferumfang:
inklusive Register
Menge pro Bestelleinheit:
102 Stück
Gewicht:
5.208 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 105,67*
€ 145,96*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 182,22*
€ 229,97*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 229,97*
€ 273,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 228,95*
€ 272,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 206,89*
€ 246,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 185,76*
€ 221,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 182,22*
€ 216,84
pro Paket
1 Paket enthält 102 Stück (ab € 1,78648* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.