Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beamertisch,H 735-1200mm,Platte Breite x Tiefe 350x 500mm,Neigungswinkel 10 °,Stahl,anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
239224
239224
Artikel-Nr.:
     711-239224
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9332989
EAN/GTIN:
     4002390087520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen
Beamertisch
  • Höhe 735 - 1200 mm
  • 1 Ablage(n) in anthrazit
  • Platte Breite x Tiefe 350 x 500 mm
  • Neigungswinkel 10 °
  • Gestell aus Stahl in anthrazit
  • Fahrbar durch Fußkreuz mit 5 Bremsrollen

Suchbegriffe:
Beamertisch, Beistelltisch, Tisch, Media-Wagen, Medienwagen, Beamerpult, Beamerständer, Beamerwagen, Projektionswagen, Projektorständer, Projektortisch, Beistellwagen

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Serie:
MAULpro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Beamertisch
Höhe:
735-1200 mm
Breite Platte:
350 mm
Tiefe Platte:
500 mm
Ablageflächen Anzahl:
1 Stück
höhenverstellbar:
ja
neigbar:
ja
Neigung:
10 °
Traglast:
30 kg
fahrbar:
ja
Unterbau:
Fußkreuz mit 5 Bremsrollen
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
anthrazit
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Platte:
anthrazit
Material Fußkreuz:
Aluminium-Druckguss
Oberfläche Fußkreuz:
pulverbeschichtet
Farbe Fußkreuz:
anthrazit
Gewicht:
11.14 kg
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, Wand-Uhr, Wanduhr, wanduhr maul rund, wand uhr, wanduhr rund, Beistelltisch, Tisch, Media-Wagen, Medienwagen, Beamerpult, Beamerständer, Projektorständer, Beistellwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,03*
€ 288,23*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 234,39*
€ 288,84*
9 Tage
4
€ 5,87*
ab € 250,46*
€ 307,34*
Frei Haus
ab € 267,61*
€ 337,87*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 360,04*
€ 429,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,31*
€ 510,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,59*
€ 501,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,85*
€ 453,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,97*
€ 447,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,04*
€ 428,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.