Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter,HxLxB 240x610x400mm,38l,PP-Regenerat,Wände geschlossen,Boden geschlossen,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239045
239045
239045
Artikel-Nr.:
     711-239045
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0402-0430
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mehrwegbehälter bito
mf behälter
Mehrwegbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 240 x 610 x 400 mm
  • Inhalt 38 l
  • Traglast 27 kg / Auflast 180 kg
  • Aus Polypropylen-Regenerat
  • Wände geschlossen
  • Boden geschlossen
  • Zweiteiliger Klappdeckel in schwarz
  • Deckel aus Neugranulat
  • Mehrfach stapelbar
  • Mit offenem Deckel ineinander stapelbar
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Mehrweg-Behälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Mehrzweckbehälter, Bito-Box, Bito Box

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Inhalt:
38 l
Höhe:
240 mm
Innenhöhe:
198 mm
Länge:
610 mm
Breite:
400 mm
Material:
Polypropylen-Regenerat
stapelbar:
ja
nestbar:
ja
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Traglast:
27 kg
Auflast:
180 kg
Material Deckel:
Neugranulat
Deckeltyp:
Zweiteiliger Klappdeckel
Farbe Deckel:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
2.41 kg
Weitere Suchbegriffe: mehrwegbehälter schwarz, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Mehrweg-Behälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Mehrzweckbehälter, Bito-Box, Bito Box
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,50*
€ 35,72*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 34,57*
€ 47,27*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.