Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher FloorPro Industriereiniger,10l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
237359
237359
Artikel-Nr.:
     711-237359
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     62960490
EAN/GTIN:
     4054278495774
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Hochdruckreiniger-Konzentrat

Kärcher FloorPro Industriereiniger RM 69 10 l

FloorPro Industriereiniger RM 69 zur schaumarmen Reinigung von Industrie- und Fußböden. Entfernt kraftvoll auch die hartnäckigsten Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen.

Produkteigenschaft:
  • kraftvoller Unterhalts- und Zwischenreiniger für stark verschmutze Industrieböden
  • Besonders schaumarm
  • Effektive Lösung von Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
  • Hervorragende Reinigungsleistung
  • Kennzeichnungsfrei
  • löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
  • Maschinell und manuell anwendbar
  • Schnell öl-/wassertrennend im Ölabscheider
  • Schnell wirksam
  • sehr hohe Ergiebigkeit
  • Angenehmer, frischer Duft
  • Breites Einsatzgebiet: für alle wasserbeständigen, alkalieempfindlichen (z.B. Linoleum) und alkaliebeständigen (z.B. PVC) Oberflächen einsetzbar
Mögliche Handhabung
  • Maschinell
  • manuell
Anwendungsgebiete
  • Industrie
  • Bodenreinigung
  • Spedition, Logistik
  • KFZ-Betrieb
  • Metallhandwerk
  • Kommunen
  • Gebäudereinigung
  • Lebensmittelbetriebe
Handhabung
  • Maschinell - Unterhalts- und Zwischenreinigung
  • Grobschmutz durch Kehren entfernen.
  • Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
  • Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
  • Bei DOSE Maschinen lediglich Dosierung am Gerät einstellen.
  • Oberfläche in überlappenden Bahnen abreinigen.
  • Kein Abspülen mit Frischwasser erforderlich.
  • Manuell - Unterhaltsreinigung
  • Oberfläche manuell reinigen.
  • An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
  • Nicht auf Holz oder unversiegeltem Parkett anwenden.
  • Nicht auf alkaliempfindlichen Oberflächen anwenden.
  • Reinigungslösung nicht auftrocknen lassen.
  • Frostfrei lagern.

Suchbegriffe:
Industriereiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Reinigungsmittel
pH-Wert:
10.7
Abmessungen (L × B × H):
230 / 188 / 307 mm
Gewicht:
10.4 kg
Anzahl pro Palette:
60 st
Verpackungsmenge:
1 st
Gebindegröße:
10 l
Inhaltsmenge:
10 l
Breite:
188 mm
Höhe:
307 mm
Länge:
230 mm
BaRaGr:
5
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
€ 5,59*
ab € 32,70*
€ 42,08*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,88*
€ 46,08*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,42*
€ 47,83*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 38,71*
€ 49,98*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 68,96*
€ 85,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 6,896* pro Liter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.641-811.0
ab € 596,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.