Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriereiniger RM 69 10l Konzentrat Kanister KÄRCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000634569
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.296-049.0
EAN/GTIN:
     4054278495774
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Konzentrat · zur schaumarmen Reinigung von Industrie- und Fußböden · entfernt kraftvoll auch die hartnäckigsten Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen · maschinell und manuell anwendbar · schnell wirksam · sehr ergiebig · schnell öl-/wassertrennend im Ölabscheider · Einsatzgebiet: für alle wasserbeständigen, alkaliempfindlichen (z.B. Linoleum) und alkalibeständigen (z.B. PVC) Oberflächen · mit frischem Duft · geeignet für Transportbereich und Geräte, KFZ-Betrieb, Fahrzeug-/Motorwäsche, Bauhandwerk, Metallhandwerk, Entfettung, Phosphatierung, Industrie, Oberflächenentfettung, Kommunen, Speditionen, Busunternehmen, Gerätepflege, Gerätewartung, Verkalkungsschutz, Heißwasser-Hochdruckreiniger, Dosierung gemäß der Wasserhärte einstellen (erfolgt durch den Servicetechniker). Frostfrei lagern. Zum Auftragen nur säurefeste Sprühgeräte verwenden. Umfassender Schutz und Pflege für Heißwasser-Hochdruckreiniger, speziell für Geräte mit Systempflege-Adaption, schützt die Heizschlange wirkungsvoll vor Verkalken, Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar, Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich=asf), Phosphatfrei, NTA-frei Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: blau · Anwendung: Industrie, Bodenreinigung, Spedition, Logistik, KFZ-Betrieb, Metallhandwerk, Kommunen, Gebäudereinigung, Lebensmittelbetriebe, Maschinell - Unterhalts- und Zwischenreinigung, Grobschmutz durch Kehren entfernen. Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten. Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen. Bei DOSE Maschinen lediglich Dosierung am Gerät einstellen. Oberfläche in überlappenden Bahnen abreinigen. Kein Abspülen mit Frischwasser erforderlich. Manuell - Unterhaltsreinigung, Oberfläche manuell reinigen. An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen. Nicht auf Holz oder unversiegeltem Parkett anwenden. Nicht auf alkaliempfindlichen Oberflächen anwenden. Reinigungslösung nicht auftrocknen lassen. Frostfrei lagern. Maschinell, manuell, kraftvoller Unterhalts- und Zwischenreiniger für stark verschmutze Industrieböden, Besonders schaumarm, Effektive Lösung von Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen, Hervorragende Reinigungsleistung, Kennzeichnungsfrei, löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen, Maschinell und manuell anwendbar, Schnell öl-/wassertrennend im Ölabscheider, Schnell wirksam, sehr hohe Ergiebigkeit, Angenehmer, frischer Duft, Breites Einsatzgebiet: für alle wasserbeständigen, alkalieempfindlichen (z.B. Linoleum) und alkaliebeständigen (z.B. PVC) Oberflächen einsetzbar· pH-Wert: 10,7
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 l
Gebinde:
Kanister
Marke:
KÄRCHER
Ausführung:
Konzentrat
VERORDNUNGWERT:
WGK 1
VERORDNUNGNAME:
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen)
Gefahrstoff - Lagerklasse:
12
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
38
€ 5,59*
ab € 32,70*
€ 42,08*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,88*
€ 46,08*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,42*
€ 47,83*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 38,71*
€ 49,98*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,39*
€ 50,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,27* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.641-811.0
ab € 596,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.