Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Allzweckreiniger Tefral 10l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
237331
237331
237331
Artikel-Nr.:
     711-237331
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     33340280
EAN/GTIN:
     4054278288857
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Kärcher-Zubehör
Allesreiniger

Kärcher Allzweckreiniger Tefral 10 l

Tensidfreier Allzweckreiniger Tefral. Geruchsneutral und sowohl zur manuellen als auch zur maschinellen Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen Oberflächen konzipiert.

Produkteigenschaft:
  • Ohne Farb- und Duftstoffe
  • Frei von Lösungsmitteln und Phosphaten
  • sparsam im Verbrauch
  • Kennzeichnungsfrei
  • Nicht schäumend
  • verzögert die Wiederanschmutzung
  • pH neutral
Mögliche Handhabung
  • Scheuersaugmaschinen
  • manuell
Anwendungsgebiete
  • Gebäudereinigung
  • Boden-und Oberflächenreinigung
  • Hotels, Gastronomie, Catering
  • Kommunen
  • Lebensmittelbetriebe
Handhabung
  • Scheuersaugmaschinen
  • Grobschmutz durch Kehren entfernen.
  • Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
  • Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
  • Bei DOSE Maschinen lediglich Dosierung am Gerät einstellen.
  • Oberfläche in überlappenden Bahnen abreinigen.
  • Manuell - mittels vorkonditionierter Mopps
  • Gewünschte Menge Mopps (10-15 Stück) in den Eimer geben.
  • Reinigungsflotte über die Mopps gießen 1,5?2,5 l
  • Eimer schließen, Umdrehen und 10?15 min einwirken lassen
  • Pro Bezug können je nach Verschmutzung 20-25 m² gereinigt werden.
  • Manuell - Nasswischen
  • Wasser in Eimer geben, gewünschte Reinigungsmittelmenge dazu dosieren.
  • Oberfläche mit in Reinigungsflotte getränktem Tuch reinigen.
  • Bei der Anwendung Schutzkleidung tragen.

Suchbegriffe:
Reiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Reinigungsmittel
pH-Wert:
7
Titel Reinigung/Entsorgung:
$B Allzweckreiniger $S $M
Abmessungen (L × B × H):
22.5 / 18.5 / 31 cm
Gewicht:
10.8 kg
Anzahl pro Palette:
60 st
Verpackungsmenge:
1 st
Gebindegröße:
10 l
Höhe:
31 mm
Länge:
22.5 mm
Breite:
18.5 cm
BaRaGr:
5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,96*
€ 41,81*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,16*
€ 42,47*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 58,85*
€ 82,09*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.641-811.0
ab € 593,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.