Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher HEPA 14-Filter verpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
237330
237330
Artikel-Nr.:
     711-237330
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     28892930
EAN/GTIN:
     4054278561998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Motorfilter
motorfilter kärcher

Kärcher Filter verpackt HEPA T 10/1

Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.

Erfüllt die hohen Sicherheitsstandards in hygienisch sensiblen Bereichen: Unser hochwirksamer, nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifizierter HEPA-14-Filter überzeugt mit einem Abscheidegrad von 99,995 Prozent und hält somit auch kleinste Partikel im Bereich von wenigen Mikrometern zurück. Selbst Aerosole, Viren und Keime werden zuverlässig und nahezu vollständig abgefangen und nicht wieder an die Umgebungsluft abgegeben.


Suchbegriffe:
Filter

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Länge:
165 mm
Breite:
165 mm
Höhe:
55 mm
Titel Reinigung/Entsorgung:
$B Filter verpackt $S $M
Gewicht:
0.28 kg
Verpackungsmenge:
1 st
Anzahl:
1 Stück
Gewicht (mit Zubehör):
0.286 kg
Abmessungen (L × B × H):
165 x 165 x 55 mm
BaRaGr:
2
Weitere Suchbegriffe: motorfilter, Filter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,93*
€ 26,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,02*
€ 26,81*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,75*
€ 28,22*
€ 4,00*
ab € 20,89*
€ 28,22*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 48,65*
€ 64,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.