Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Filterset HEPA H14 Solution


Menge:  Stück  
Produktinformationen
237323
237323
Artikel-Nr.:
     711-237323
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     28630350
EAN/GTIN:
     4054278865324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter

Kärcher Filterset HEPA 14 Solution

Zum Nachrüsten unseres Luftreinigers AF 100 auf bestmögliche HEPA-Filtration: Filterset HEPA 14 Solution. Jeder HEPA-14-Filter ist einzeln geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1822.

Höchste Filterleistung und Sicherheit in allen Innenräumen mit erhöhtem Personenaufkommen: Das Filterset HEPA 14 Solution zum Nachrüsten des Kärcher Luftreinigers AF 100 bietet einen Abscheidegrad von 99,995 Prozent bei Partikeldurchmessern von 0,1 bis 0,3 µm. Damit beseitigt der Filter Stäube, Feinstäube, Aerosole und selbst Krankheitserreger wie Bakterien, Keime und Viren sicher aus der Raumluft. Dabei ist jeder von Kärcher ausgelieferte Filter einzeln gemäß der Norm DIN EN 1822 geprüft und zertifiziert. Ob in Schulen, Kitas, Arzpraxen oder Büros: Gemeinsam sorgen unser Luftreiniger AF 100 und der HEPA-14-Filter für höchste Filterleistung und Sicherheit in Innenräumen und tragen so maßgeblich zu einem effektiven Hygienekonzept bei.

Anwendungsgebiete:
  • Ideal zum Einsatz in Klassenzimmern von Schulen sowie in Kitas und Unis
  • Erhöht die Sicherheit in Wohnräumen, Büros, in der Gastronomie und in Arztpraxen
  • Für Innenräume mit hohem Personenaufkommen wie z. B. in öffentl. Einrichtungen

Suchbegriffe:
Filter

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Länge:
285 mm
Breite:
145 mm
Höhe:
545 mm
Titel Reinigung/Entsorgung:
$B Filterset $S $M
Abmessungen (L × B × H):
285 x 145 x 545 mm
Gewicht:
4.8 kg
Verpackungsmenge:
2 st
Gewicht (mit Zubehör):
4.112 kg
Ursprungsregion:
1
Luftdurchsatz:
550 m³/h
BaRaGr:
2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,01*
€ 441,35*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,64*
€ 441,35*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,64*
€ 448,32*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,26*
€ 455,32*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 513,16*
€ 629,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,73*
€ 749,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,74*
€ 717,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,10*
€ 654,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,08*
€ 630,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,16*
€ 610,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.