| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976500918 Herst.-Nr.: 2.863-035.0 EAN/GTIN: 4054278865324 |
| |
|
| | |
| Kärcher 2.863-035.0 Montagebaugruppen Filterset HEPA 14 Solution 00525MM X 00265MM X 00145MM Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2.863-035.0 | Werksnummer: | 2.863-035.0 | Gewicht netto Kg: | 4,112000 | Gewicht brutto Kg: | 4,800000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HEPA Filter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, Luftreiniger, Luftwäscher, Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, alfred kärcher-zubehör, kärcher ersatzteile, hepa luftreinigerfilter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 351,39* | € 437,65* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,39* | € 444,61* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,11* | € 451,58* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 368,44* | € 454,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 370,83* | € 470,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|