Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Starter Kit Battery Power+ 18/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
237321
237321
237321
237321
237321
237321
237321
Artikel-Nr.:
     711-237321
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     24450720
EAN/GTIN:
     4054278700458
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku

Kärcher Starter Kit Battery Power+ 18/30

Ein 18-Volt-Schnellladegerät und 2 zugehörige 18-V/3,0-Ah-Akkus mit innovativer Real Time Technology bilden das Starterkit Battery Power+ 18/30.

Mit dem Starterkit Battery Power+ 18/30, das aus 2 kraftvollen 18-V/3,0-Ah-Akkus mit innovativer Real Time Technology und einem exakt darauf abgestimmten Schnellladegerät besteht, sind Sie jederzeit einsatzbereit. Dank der Schnellladefunktion des Ladegeräts sind damit unterbrechungsfreie Arbeitseinsätze problemlos möglich. Die Akkus eignen sich für alle 18 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.


Suchbegriffe:
Batterie

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Titel Reinigung/Entsorgung:
$B Starter Kit $S $M
Lieferumfang:
18 V / 3,0 Ah Battery Power+-Akku (2 Stück), 18 V Battery Po
Ausstattung:
Akku (18 V / 3,0 Ah Battery Power+-Akku (2 Stück)), Ladegerä
Gewicht:
2.841 kg
Netzanschluss Ladegerät:
100-240 / 50-60
Abmessungen (L × B × H):
230 x 180 x 180 mm
Akkuladezeit mit Schnellladegerät:
39 / 60 min
Akkuplattform:
18-V-Akkuplattform
Ladestrom:
6 A
Kabellänge:
1.2 m
Breite:
180 mm
Höhe:
180 mm
Länge:
230 mm
Verpackungsmenge:
1
BaRaGr:
1
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,21*
€ 233,73*
€ 2,95*
ab € 197,03*
€ 233,73*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,10*
€ 247,70*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 213,42*
€ 248,84*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 289,32*
€ 323,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,72*
€ 385,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,92*
€ 381,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,64*
€ 368,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,32*
€ 356,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,32*
€ 344,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.445-042.0
ab € 74,86*
Zubehör
Kärcher
2.445-044.0
ab € 51,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.