Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Schnellladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
237317
237317
237317
237317
237317
237317
237317
237317
237317
Artikel-Nr.:
     711-237317
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     24450450
EAN/GTIN:
     4054278558172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku

Kärcher Schnellladegeraet Battery Power+ 36/60 *

Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.


Suchbegriffe:
Batterie, Werkstatteinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Kabellänge:
1.2 m
Titel Reinigung/Entsorgung:
$B Schnellladegeraet $S $M
Netzanschluss Ladegerät:
100 - 240 / 50 - 60 V / Hz
Werbung:
Enorme Akku-Power.
Abmessungen (L × B × H):
192 x 137 x 81 mm
Gewicht:
1.159 kg
Ladestrom:
6 A
Anzahl pro Palette:
162 st
Verpackungsmenge:
1 st
Gewicht der Umverpackung:
0.575 kg
Gewicht (mit Zubehör):
0.928 kg
Akkuladezeit mit Schnellladegerät:
36 V / 6,0 Ah Battery Power+-Akku / 44 / 68 / 36 V / 7,5 Ah
Akkuplattform:
36-V-Akkuplattform
Breite:
136.5 mm
Höhe:
81.3 mm
Länge:
191.5 mm
BaRaGr:
1
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 76,47*
€ 88,63*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 75,96*
€ 88,64*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 76,65*
€ 88,68*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 80,84*
€ 96,06*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 146,75*
€ 162,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,23*
€ 188,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kärcher
1.528-133.0
ab € 271,60*
Sonstiges
Kärcher
1.042-504.0
ab € 298,53*
Sonstiges
Kärcher
1.042-506.0
ab € 289,37*
Sonstiges
Kärcher
1.042-507.0
ab € 204,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.