Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Trockensauger T 10/1 Adv HEPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
237300
237300
237300
237300
237300
237300
237300
Artikel-Nr.:
     711-237300
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     15274190
EAN/GTIN:
     4054278805726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Kärcher Trockensauger T 10/1 Adv HEPA *EU

Vorteil:
  • Hochwirksamer HEPA-14-Filter
  • Steckbares Netzkabel
  • Extra starker Permanent-Hauptfilterkorb

Der kompakt, ergonomisch, kippsicher und robust konstruierte Trockensauger T 10/1 Adv HEPA überzeugt mit geringem Arbeitsgeräusch, hochwirksamem HEPA -14-Filter und Servicefreundlichkeit.

Unser Trockensauger T 10/1 Adv HEPA mit 10 Litern Behältervolumen überrascht auch erfahrene Profis mit höchster Saugleistung und gleichzeitig extrem geringem Arbeitsgeräusch. Stattliche 22 kPA Vakuum erzeugt der Sauger aus 700 Watt Leistung und garantiert dabei beste Reinigungsergebnisse bei Einsätzen in Büros, im Einzelhandel, in gastronomischen Betrieben oder auch in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Dabei ist er mit gerade mal 57 dB(A) so leise, dass auch nächtliche Einsätze in Krankenhäusern oder Hotels problemlos möglich sind, und damit ideal für professionelle Gebäudereiniger geeignet. Der integrierte HEPA-14-Filter ist zertifiziert nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019, hält bei einem Abscheidegrad von 99,995 % auch kleinste Partikel im Bereich von wenigen Mikrometern zurück. Selbst Aerosole, Viren und Keime werden nahezu vollständig abgefangen, so dass höchste Sicherheitsstandards in hygienisch sensiblen Bereichen garantiert werden. Kompakt, kippsicher, robust, servicefreundlich und mit ergonomischem Krümmer konstruiert, punktet der T 10/1 Adv HEPA dazu mit bequemer Bedienung per Fußschalter, Kabelaufnahme und Kabelhaken, standsicherer Parkposition für die Bodendüse sowie mitgelieferter Vliesfiltertüte.

Anwendungsgebiete:
  • Ideal zum Einsatz in Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Gebäudereinigung
  • Zum gründlichen Reinigen aller Bodenflächen – von Hart- bis zu Teppichböden
  • Vielseitig einsetzbar an Orten mit hohen hygienischen Anforderungen

Suchbegriffe:
Trockensauger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Akkubetrieb:
nein
Luftmenge:
53 l/s
Kabellänge:
12 m
Höhe:
410 mm
Breite:
310 mm
Ausstattung:
Saugschlauch (2 / mit Krümmer), Saugrohr (2 x 0.5 / Metall),
Lieferumfang:
2,5 m Saugschlauch mit Krümmer
Titel Reinigung/Entsorgung:
$B Trockensauger $S $M
Vakuum:
240 / 24 mbar / kPa
Abmessungen (L × B × H):
355 x 310 x 410 mm
Stromart:
1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz
Werbung:
So macht Energiesparen Spaß!
Gewicht:
9.154 kg
Leistung Turbine:
800 W
Max. Aufnahmeleistung:
800 W
Schalldruckpegel:
59 dB (A)
Anzahl pro Palette:
30 st
Verpackungsmenge:
1 st
Behälterinhalt:
10 l
Gewicht (mit Zubehör):
7.5 kg
Standard Nennweite:
DN 35
Nennleistung:
700 W
Menge in der besonderen Maßeinheit:
1 mm
Länge:
355 mm
BaRaGr:
1
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 139,90*
€ 173,92*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 144,83*
€ 180,92*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 147,77*
€ 183,42*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,64*
€ 195,58*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 248,82*
€ 303,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,44*
€ 361,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,25*
€ 359,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,71*
€ 344,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,02*
€ 329,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,82*
€ 296,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.860-114.0
ab € 68,96*
Zubehör
Kärcher
2.860-116.0
ab € 13,75*
Zubehör
Kärcher
2.860-117.0
ab € 10,82*
Zubehör
Kärcher
2.889-293.0
ab € 20,01*
Zubehör
Kärcher
6.902-072.0
ab € 4,97*
Zubehör
Kärcher
6.902-077.0
ab € 11,49*
Zubehör
Kärcher
6.904-315.0
ab € 2,325*
Zubehör
Kärcher
6.902-083.0
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.