Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Nass-Trockensauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
237286
237286
237286
237286
237286
237286
Artikel-Nr.:
     711-237286
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     11484350
EAN/GTIN:
     4054278061399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Kärcher Nass-Trockensauger NT 50/1 Tact Te M

Vorteil:
  • Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre
  • Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge
  • Kühlluftfiltration

Für sehr große Mengen gefährlicher Feinstäube der Staubklasse M entwickelt: großer und sehr mobiler Nass-/Trockensauger 50/1 Tact Te M mit 50-Liter-Behälter und verstellbarem Schubbügel.

Dank der neuen vollautomatischen Filterabreinigung schafft unser Nass-/Trockensauger 50/1 Tact Te M unerreicht hohe Mengen Feinstaub bei gleichzeitig garantierter Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent. Mittels sensorgesteuerter Elektronik sorgt das Gerät immer für eine optimale Filterabreinigung und damit für eine konstant hohe Saugleistung. Im Zusammenspiel mit dem großen und robusten 50-Liter-Behälter mit Metalllenkrollen und verstellbarem Schubbügel meistert das Gerät so auch sehr große Mengen gefährliche Feinstäube der Staubklasse M, aber auch Grobschmutz und Flüssigkeiten. Der NT 50/1 Tact Te M ist mit Gerätesteckdose mit Automatikanlauf sowie dem kompletten Antistatiksystem inklusive leitenden Zubehörs ausgestattet. Er eignet sich daher besonders für die Direktabsaugung an Elektrowerkzeugen, die viel Feinstaub produzieren. Staub, der sich bereits auf dem Boden oder auf Maschinen abgelagert hat, wird sicher mit dem komplett neu entwickelten Zubehörset bestehend aus 4-Meter-Saugschlauch, Edelstahlsaugrohren sowie der breiten Bodendüse aufgenommen. Sämtliche Zubehöre sind dank durchdachter Aufbewahrungslösungen sicher am Gerät verstaut.

Anwendungsgebiete:
  • Sicherheitssauger der Staubklasse M für alle Feinstaubanwendungen

Suchbegriffe:
Nass- und Trockensauger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Akkubetrieb:
nein
Luftmenge:
74 l/s
Höhe:
1045 mm
Breite:
370 mm
Ausstattung:
Saugschlauch (4 / mit Krümmer (EL)), Saugrohr (2 x 0.5 / Ede
Lieferumfang:
4 m Saugschlauch mit Krümmer (EL)
Vakuum:
254 / 25.4 mbar / kPa
Abmessungen (L × B × H):
640 x 370 x 1045 mm
Werbung:
Der Feinstaub-Beseitiger.
Stromart:
1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz
Gewicht:
24.6 kg
Max. Aufnahmeleistung:
1380 W
Schalldruckpegel:
69 dB (A)
Anzahl pro Palette:
8 st
Verpackungsmenge:
1 st
Behälterinhalt:
50 l
Gewicht (mit Zubehör):
21.32 kg
Standard Nennweite:
DN 35
Aufnahmeleistung:
1380 W
Länge Gumminetzkabel:
7.5 m
Länge:
640 mm
BaRaGr:
1
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 832,38*
€ 997,77*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 939,07*
€ 1.114,88*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 932,86*
€ 1.115,91*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 929,38*
€ 1.130,32*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 1.438,08*
€ 1.659,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.659,35*
€ 1.974,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.627,18*
€ 1.936,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.529,55*
€ 1.820,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.479,90*
€ 1.761,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.438,08*
€ 1.711,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.889-155.0
ab € 23,94*
Zubehör
Kärcher
6.902-104.0
ab € 34,40*
Zubehör
Kärcher
6.906-108.0
ab € 12,42*
Zubehör
Kärcher
6.907-662.0
ab € 38,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.