Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Hochentaster MT CS 250/36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
237276
237276
237276
237276
237276
237276
237276
Artikel-Nr.:
     711-237276
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     10425120
EAN/GTIN:
     4054278635972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Hochentaster
hochdruckreiniger kaltwasser

Kärcher Multi-Tool MT CS 250/36

Vorteil:
  • Automatische Kettenschmierung
  • Elektrische Kettenbremse
  • Kompakte Ausführung mit geringem Gewicht

Wechselaufsatz für unser Akku-Multi-Tool MT 36 Bp: Hochentaster MT CS 250/36 in kompakter Bauweise für eine sichere und präzise Baumpflege auch schwer erreichbarer Stellen vom Boden aus.

Das komfortable und insbesondere sichere Ausschneiden und Entasten von Bäumen vom Boden aus wird mit dem Hochentaster MT CS 250/36 für unser Akku-Multi-Tool MT 36 Bp zu einer einfachen Angelegenheit. Der Wechselaufsatz erreicht auch schwer zugängliche Äste und ermöglicht dank seiner kompakten Bauweise, einer Schienenlänge von 25 Zentimetern und einer Sägekettenteilung von 1/4" schnelle und insbesondere präzise Schnitte bei der Baumpflege.

Anwendungsgebiete:
  • Ideal zur Jungbestands- und Baumpflege. Auch im Obstbau zur Ertragssteigerung
  • Zum Ent- oder Ausasten hoher Bäume und Sträucher
  • Ideal für die sichere Beseitigung von Unwetterschäden

Suchbegriffe:
Säge

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Lieferumfang:
Kettenschutz, Führungsschiene, Sägekette
Ausstattung:
Kettenschutz
Laufzeit je Akkuladung:
max. 45 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah) min
Werbung:
Hohe Schnittleistung.
Leistung je Akkuladung:
max. 310 (6,0 Ah) / max. 380 (7,5 Ah) Schnitte
Abmessungen (L × B × H):
940 x 120 x 130 mm
Gewicht:
3 kg
Kettengeschwindigkeit:
12 m/s
Anzahl pro Palette:
72 st
Verpackungsmenge:
1 st
Spannung:
36 V
Gewicht der Umverpackung:
2 kg
Gewicht (mit Zubehör):
2.1 kg
Führungsschiene:
250 mm
Akkuplattform:
36-V-Akkuplattform
Treibgliedstärke:
1,3 mm / 0,050""""
Breite:
120 mm
Menge in der besonderen Maßeinheit:
1 mm
Höhe:
130 mm
Länge:
940 mm
BaRaGr:
1
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Weitere Suchbegriffe: Säge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 194,74*
€ 258,74*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,34*
€ 258,75*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,61*
€ 262,13*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,77*
€ 270,59*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 308,48*
€ 362,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,39*
€ 431,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,09*
€ 424,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,15*
€ 398,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,75*
€ 390,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,48*
€ 367,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.042-031.0
ab € 62,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.