| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D365012 Herst.-Nr.: 1.042-512.0 EAN/GTIN: 4054278635972 |
| |
|
| | |
| Das komfortable und insbesondere sichere Ausschneiden und Entasten von Bäumen vom Boden aus wird mit dem Hochentaster MT CS 250/36 für unser Akku-Multi-Tool MT 36 Bp zu einer einfachen Angelegenheit. Der Wechselaufsatz erreicht auch schwer zugängliche Äste und ermöglicht dank seiner kompakten Bauweise, einer Schienenlänge von 25 Zentimetern und einer Sägekettenteilung von 1/4" schnelle und insbesondere präzise Schnitte bei der Baumpflege. Features: Automatische Kettenschmierung Oregon® Sägekette und Führungsschiene Kompakte Bauweise Lieferumfang: Kettenschutz Führungsschiene Sägekette Weitere Informationen: | | Höhe: | 130 mm | Länge: | 940 mm | Breite: | 120 mm | Gewicht: | 1.9 kg | Produkt-Art: | Anbausatz-Hochentaster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kärcher Professional, MT CS 250/36 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,91* | € 259,48* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,44* | € 259,49* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,71* | € 262,83* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,78* | € 271,16* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 249,41* | € 300,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|