Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzfüllung,f. Pflasterspender,30x wasserabweisend,Pflaster LxB 72x19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
237246
237246
237246
Artikel-Nr.:
     711-237246
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     120.821.19720
EAN/GTIN:
     4045444605134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Ersatzfüllung für Pflasterspender
  • 30 wasserabweisende Pflaster
  • Pflaster Länge x Breite 72 x 19 mm

Suchbegriffe:
Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Pflaster, Pflasterbox, Pflasterspender

Weitere Informationen:
Serie:
EasyAid
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Ersatzfüllung
Erste-Hilfe-Zubehör:
Ersatzfüllung
Füllung:
30 wasserabweisende Pflaster
Füllung für:
Pflasterspender
Länge Pflaster:
72 mm
Breite Pflaster:
19 mm
Farbe Pflaster:
hautfarben
detektabel:
nein
Gewicht:
0.24 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 5,07*
Lager 711
168
8
Frei Haus
ab € 5,4625*
€ 7,6525*
7 Tage
105
8
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 17,94*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 7,6525*
€ 9,10648
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,2225*
€ 8,59478
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,8325*
€ 8,13068
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,4925*
€ 7,72608
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,4625*
€ 6,50038
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 61,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
120.800.20000
ab € 22,72*
Ähnlich
GRAMM medical
120.823.19720
ab € 3,69*
Ähnlich
GRAMM medical
120.824.19720
ab € 3,97*
Ähnlich
GRAMM medical
120.821.04086
ab € 2,94*
Ähnlich
GRAMM medical
120.820.19720
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.