Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Wandhalter,f. 2xØ 320mm Flasche,HxBxT 145x720x100mm,PE,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
236247
236247
236247
Artikel-Nr.:
     711-236247
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     241360
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
Stahlflaschen-Wandhalterung
stahlflaschen wandhalterung
Gasflaschen-Wandhalter
  • für 2 Gasflasche(n) mit Durchmesser 320 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 145 x 720 x 100 mm
  • aus Polyethylen in blau
  • mit Zurrband zur Sicherung
  • Lieferung inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Halter, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Wandhalter, Gasflaschen-Wandhalterung, Gasflaschen-Magazin, Halter für Gasflasche, Wandhalter für Gasflasche

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gasflaschen-Wandhalter
Lagerort:
im Arbeitsraum
Kapazität:
2 Gasflaschen
Kapazität Gasflaschen Ø 320 mm max.:
2 Stück
Halter Ausstattung:
Zurrband zur Sicherung
Höhe:
145 mm
Breite:
720 mm
Tiefe:
100 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
blau
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Depot, Gasflaschen-Halter, Gasflaschen-Lagerung, Gasflaschen-Wandhalter, Gasflaschen-Wandhalterung, Gasflaschen-Magazin, Halter für Gasflasche, Wandhalter für Gasflasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 71,16*
€ 92,04*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,09*
€ 110,52*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 94,53*
€ 119,52*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
240854
ab € 31,86*
Ähnlich
Denios
241361
ab € 77,52*
Ähnlich
Denios
136479
ab € 49,47*
Ähnlich
Denios
136482
ab € 52,65*
Ähnlich
Denios
136485
ab € 55,63*
Ähnlich
Denios
136480
ab € 69,89*
Ähnlich
Denios
115878
ab € 95,50*
Ähnlich
Denios
136486
ab € 95,24*
Ähnlich
Denios
136481
ab € 93,72*
Ähnlich
Denios
136484
ab € 109,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.