Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidöl-Spray,0,4l,Sprühflasche,f. Werkzeuge


Menge:  Paket  
Produktinformationen
236227
236227
236227
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-236227
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     229371
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
Schneidfett
Schneidöl-Spray
  • Inhalt 0,4 l
  • Sprühflasche
  • Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Guss, Aluminium und fast allen Buntmetallen
  • für Werkzeuge
  • geruchsarm
  • silikonfrei
  • Geruch ölig

Suchbegriffe:
Korrosionsschutz, Schutzstoff, Schmiermittel, Schmierstoff

Weitere Informationen:
Serie:
PURO-X
Reinigungstyp:
Schutzstoff
Schutzstofftyp:
Schneidöl-Spray
geeignet für (Anwendung):
die Bearbeitung von Stahl, Guss, Aluminium und fast allen Bu
geeignet für (Produkt/Material):
Werkzeuge
Gebinde:
Sprühflasche
Umwelteigenschaften:
silikonfrei
Reinigungsmittel Eigenschaft:
geruchsarm
Inhalt:
0.4 l
Geruch:
ölig
Gewicht:
0.379 kg
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmierstoff 400ml, kühl schmierstoff, sprühflasche kühlschmierstoff, Korrosionsschutz, Schutzstoff, Schmiermittel, Schmierstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,48*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 8,12334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,16*
€ 147,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,82*
€ 144,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,22*
€ 140,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,06*
€ 140,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,48*
€ 116,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.