Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenspray,0,4l,korrosionsverhütend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
236226
236226
236226
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-236226
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     229370
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
Kettenspray
  • Inhalt 0,4 l
  • Sprühflasche
  • für Ketten an Industrieanlagen, Aufzügen, Gabelstaplern oder Motorrädern
  • korrosionsverhütend
  • gezieltes Aufbringen durch Spezial-Sprühkopf
  • temperaturbeständig -25 °C bis +150 °C
  • Geruch benzinartig
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Industriereiniger, Reiniger, Schmiermittel, Reinigungsmittel, Schmierstoff, Kettenspray

Weitere Informationen:
Serie:
PURO-X
Reinigungstyp:
Schmierstoffe
Schmierstoff:
Kettenspray
geeignet für (Produkt/Material):
Ketten an Industrieanlagen, Aufzügen, Gabelstaplern oder Mot
Temperaturbereich:
-25 °C bis +150 °C
Schutzeigenschaft:
korrosionsverhütend
Reinigungsmittel Ausstattung:
gezieltes Aufbringen durch Spezial-Sprühkopf
Inhalt:
0.4 l
Gebinde:
Sprühflasche
Geruch:
benzinartig
Gewicht:
0.359 kg
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Schmierspray, ketten- und haftschmierstoff 400ml, schmierspray, Industriereiniger, Reiniger, Schmiermittel, Reinigungsmittel, Schmierstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 6,78834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,14*
€ 122,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,75*
€ 121,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,88*
€ 116,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,18*
€ 114,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,46*
€ 96,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.