Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsöl,0,4l,korrosionsverhütend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
236225
236225
236225
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-236225
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     229369
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray
Multifunktionsöl
  • Inhalt 0,4 l
  • Sprühflasche
  • korrosionsverhütend
  • entfernt Vereisungen an Schlössern, Bolzen, Scharnieren und Verschraubungen
  • temperaturbeständig -20 °C bis +120 °C
  • Geruch benzinartig
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Industriereiniger, Reiniger, Reinigungsmittel, Schmiermittel, Schmierstoff, Multifunktionsöl

Weitere Informationen:
Serie:
PURO-X
Reinigungstyp:
Schmierstoffe
Schmierstoff:
Öl
Temperaturbereich:
-20 °C bis +120 °C
Schutzeigenschaft:
korrosionsverhütend
Lösekraft:
Vereisungen an Schlössern, Bolzen, Scharnieren und Verschrau
Inhalt:
0.4 l
Gebinde:
Sprühflasche
Geruch:
benzinartig
Gewicht:
0.403 kg
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Multispray, Waffenöl, kriechöl 400ml, korrosionsschutzöl, Industriereiniger, Reiniger, Reinigungsmittel, Schmiermittel, Schmierstoff, Multifunktionsöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 7,21667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,26*
€ 132,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,53*
€ 130,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,74*
€ 125,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,24*
€ 124,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,60*
€ 103,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.