Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostlöser,0,4l,hinterlässt Schutzfilm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
236224
236224
236224
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-236224
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     229368
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Rostlöser
kriechöl 400ml
Rostlöser
  • Inhalt 0,4 l
  • Sprühflasche
  • Geeignet für Industrie, Werkstatt, Wartung und Service
  • benetzt Oberflächen mit Schutzfilm
  • entfernt Rost
  • temperaturbeständig -15 °C bis +300 °C
  • Geruch petroleumartig
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Reiniger, Reinigungsmittel, Industriereiniger, Rostlöser, Rostschutz, Schmiermittel, Schmierstoff

Weitere Informationen:
Serie:
PURO-X
Reinigungstyp:
Schmierstoffe
Schmierstoff:
Rostlöser
geeignet für (Branche/Bereich):
Industrie, Werkstatt, Wartung und Service
Temperaturbereich:
-15 °C bis +300 °C
Schutzeigenschaft:
benetzt Oberflächen mit Schutzfilm
Lösekraft:
Rost
Grundöl:
Mineralölgemisch mit Molybdändisulfid
Inhalt:
0.4 l
Gebinde:
Sprühflasche
Geruch:
petroleumartig
Gewicht:
0.383 kg
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kriechöl, rostlöser 400ml, Reiniger, Reinigungsmittel, Industriereiniger, Rostschutz, Schmiermittel, Schmierstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 5,3775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,48*
€ 99,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,40*
€ 98,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,21*
€ 94,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,42*
€ 92,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,53*
€ 76,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.