Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzsäule,rund,PE,beigegrau,HxØ 900x510mm,35l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
236213
236213
236213
Artikel-Nr.:
     711-236213
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     227639
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
blumenkübel
Pflanzsäule
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Form rund mit gebogener Silhouette
  • aus Polyethylen in ähnlich RAL7006 Beigegrau
  • Höhe x Durchmesser 900 x 510 mm
  • Fassungsvermögen 35 l

Suchbegriffe:
Pflanzkübel, Pflanztopf, Pflanzgefäß, Pflanzobjekt, Blumenkübel, Blumentopf

Weitere Informationen:
Serie:
degardo® ROVIO
Außeneinrichtung:
Pflanzgefäß
Pflanzgefäß-Typ:
Pflanzsäule
Form:
rund mit gebogener Silhouette
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Material:
Polyethylen
Farbe:
ähnlich RAL7006 Beigegrau
Höhe:
900 mm
Durchmesser:
510 mm
Fassungsvermögen:
35 l
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Pflanztopf, Pflanzgefäß, Pflanzobjekt, Blumentopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,58*
€ 340,52*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 331,19*
€ 399,07*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,07*
€ 474,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,93*
€ 466,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,16*
€ 457,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,89*
€ 443,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,19*
€ 394,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
227641
ab € 40,19*
Zubehör
Denios
210784
ab € 37,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.