Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter,f. Sicherheitskanne,Stahl,verzinkt,Ø 138mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
236145
236145
236145
Artikel-Nr.:
     711-236145
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     187536
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportkanne
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Trichter
  • für Sicherheitskanne
  • aus Stahl
  • Oberfläche mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Durchmesser 138 mm

Suchbegriffe:
Trichter, Einfülltrichter

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Sicherheitskanne
Durchmesser:
138 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
0.6 kg
Weitere Suchbegriffe: denios kunststofftrichter, spezialtrichter, Einfülltrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,57*
€ 34,50*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,70*
€ 37,01*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 37,58*
€ 50,00*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
187534
ab € 78,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.