Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallpegelmessgerät,Ablesbarkeit 0,1dB,Gehäuse Kunststoff,Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
236011
236011
236011
236011
Artikel-Nr.:
     711-236011
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     SU 130
EAN/GTIN:
     4045761139619
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
  • für Industrie- und Baubranche
  • Messbereich 130 dB
  • Ablesbarkeit in 0,1 dB Schritten
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • mit den Funktionen Hold, Peak, Grenzwert
  • Display
  • Lieferung inklusive Koffer

Suchbegriffe:
Messgerät, Prüfgerät, Schallpegelmessgerät

Weitere Informationen:
Marke:
KERN
Serie:
SAUTER
Waagentyp:
Messgerät
Messgerätetyp:
Schallpegelmessgerät
geeignet für (Branche/Bereich):
Industrie- und Baubranche
Ablesbarkeit:
0.1 dB
Messbereich:
130 dB
Spannungsversorgung:
Batterie 4x1,5V AAA
Waage Funktionen:
Hold, Peak, Grenzwert
Waage Ausstattung:
Display
Material:
Kunststoff
Höhe:
26 mm
Breite:
0 mm
Tiefe:
63 mm
Lieferumfang:
inklusive Koffer
Gewicht:
0.77 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80821200
Weitere Suchbegriffe: Schallpegelmessgerät, datenlogger schallpegel, datenlogger, schallmessgeräte sauter, Messgerät, Prüfgerät
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,95*
€ 101,79*
11 Tage
nicht lagernd
pro Karton
Frei Haus
ab € 85,85*
€ 101,80*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,95*
ab € 86,84*
€ 102,69*
pro Stück
€ 6,49*
ab € 82,10*
€ 107,24*
Lager 711
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 156,79*
€ 181,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,08*
€ 215,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,20*
€ 213,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,92*
€ 202,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,79*
€ 186,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 156,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
SW 1000
ab € 1.284,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.