Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter Schallpegel-Messgerät Datenlogger SU 130 30 - 130 dB 20Hz - 12500Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X483171
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     SU 130
EAN/GTIN:
     4045761139619
Suchbegriffe:
Datenlogger
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Ideal für Messungen an Arbeitsplätzen, im Außenbereich, z. B. an Flughäfen, auf Baustellen, im Straßenverkehr etc. mit breitem Frequenzzugang dank des hochgenauen 24-Bit-AD-Wandlers.
Features:
Multi-Messfunktionen:
Lp: Standard-Schallpegelmessfunktion
Leq: Energieäquivalenter Schallpegel-Messmodus (Typ A)
Ln: Zeigt die Abweichung zu einem vordefinierten Limit in % an
Wählbare Erfassungsmodi:
A: Sensitivität wie das menschliche Ohr
C: Sensitivität für lautere Umgebungsbedingungen, wie Maschinen, Anlagen, Motoren etc.
F: Für gleichbleibende Schallstärken
Lieferumfang:
Batterien + Tragekoffer + Schaumstoff-Windschutz
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Länge:
63 mm
Breite:
250 mm
Gewicht:
200 g
Messfunktion:
Schallpegel
Frequenz (max.):
12500 Hz
Anzeige:
digital
Besonderheiten:
Datenlogger
Genauigkeit dB (A):
1 dB
Genauigkeit dB (C):
1 dB
Messbereich Schallpegel dB (A) (max.):
130 dB
Messbereich Schallpegel dB (A) (min.):
30 dB
Messbereich Schallpegel dB (C) (max.):
130 dB
Messbereich Schallpegel dB (C) (min.):
35 dB
Auflösung Schall-Pegel:
0.1 dB
Schnittstellen:
RS-232
Frequenz (min.):
20 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Schallpegel-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Schallpegelmessgerät, datenlogger schallpegel, datenlogger, schallmessgeräte sauter, Sauter, 789-8902, pegelmesser
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,04*
€ 101,42*
8 Tage
nicht lagernd
pro Karton
Frei Haus
ab € 86,44*
€ 101,43*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,95*
ab € 86,64*
€ 102,32*
pro Stück
€ 6,49*
ab € 81,75*
€ 106,91*
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,02*
€ 113,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 84,04* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern & Sohn
SW 1000
ab € 1.283,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.