Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage,nicht eichfähig,Plattform BxT 263x203mm,Edelstahl,Wägebereich 3kg,Ablesbarkeit 0,5g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235925
235925
235925
Artikel-Nr.:
     711-235925
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     WTB 3K-4N
EAN/GTIN:
     4045761144798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Tischwaage
Tischwagen
kompaktwaage kern
KERN Tischwaage WTB 3K-4N
  • nicht eichfähig
  • Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 263 x 203 mm
  • Wägebereich von 3 kg
  • Ablesbarkeit in 0,5 g Schritten
  • Mit den Funktionen Justieren (CAL), Tarieren, Wägeeinheitenwechsel
  • Ausgestattet mit LC-Display mit zweiter Anzeige an der Rückseite
  • Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
  • Spannungsversorgung über Netzteil AC 110-230V
  • Lieferumfang: inklusive Schutzhaube

Suchbegriffe:
Briefwaage, Büro-Waage, Kompaktwaage, Kontrollwaage, Küchenwaage, Portionierwaage, Tischwaage, Waage, Waage für Büro

Weitere Informationen:
Marke:
KERN
Waagentyp:
Tischwaage
eichfähig:
nein
Material Plattform:
Edelstahl
Plattformbreite:
263 mm
Plattformtiefe:
203 mm
Wägebereich:
3 kg
Ablesbarkeit:
0.5 g
Waage Funktionen:
Justieren (CAL), Tarieren, Wägeeinheitenwechsel
IP Schutzart:
65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Spannungsversorgung:
Netzteil AC 110-230V
Waage Ausstattung:
LC-Display mit zweiter Anzeige an der Rückseite
Stückzählfunktion:
nein
Tarieren:
ja
Lieferumfang:
inklusive Schutzhaube
Gewicht:
4 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80821200
Weitere Suchbegriffe: kompaktwaage, kompaktwaage wägebereich 3kg, Briefwaage, Büro-Waage, Kontrollwaage, Küchenwaage, Portionierwaage, Waage, Waage für Büro
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 195,41*
€ 235,96*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 175,16*
€ 235,99*
Frei Haus
ab € 237,36*
€ 284,15*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 322,88*
€ 374,48*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,48*
€ 445,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,79*
€ 441,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,48*
€ 423,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,72*
€ 413,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,88*
€ 384,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 322,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.