Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage,Plattform BxT 252x200mm,Edelstahl,Wägebereich 5-7,5kg,Ablesbarkeit 0,5g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235918
235918
235918
Artikel-Nr.:
     711-235918
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FOB 7K-4NL
EAN/GTIN:
     4045761161566
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwaage
Tischwagen
tischwaagen kern
tischwagen
KERN Tischwaage FOB 7K-4NL
  • Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 252 x 200 mm
  • Wägebereich von 5 bis 7,5 kg
  • Ablesbarkeit in 0,5 g Schritten
  • Mit den Funktionen Justieren (CAL), Wägeeinheitenwechsel
  • Ausgestattet mit LC-Display
  • Schutzart IP67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
  • Spannungsversorgung über Netzadapter 230V/50 Hz, Batteriebetrieb möglich
  • Lieferumfang: inklusive Schutzhaube

Suchbegriffe:
Briefwaage, Büro-Waage, Kompaktwaage, Küchenwaage, Tischwaage, Waage, Waage für Büro

Weitere Informationen:
Marke:
KERN
Waagentyp:
Tischwaage
Material Plattform:
Edelstahl
Plattformbreite:
252 mm
Plattformtiefe:
200 mm
Wägebereich:
5-7.5 kg
Ablesbarkeit:
0.5 g
Waage Funktionen:
Justieren (CAL), Wägeeinheitenwechsel
IP Schutzart:
67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
Spannungsversorgung:
Netzadapter 230V/50 Hz, Batteriebetrieb möglich
Waage Ausstattung:
LC-Display
Stückzählfunktion:
nein
Tarieren:
nein
Lieferumfang:
inklusive Schutzhaube
Gewicht:
4.5 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80821200
Weitere Suchbegriffe: Briefwaage, Büro-Waage, Kompaktwaage, Küchenwaage, Waage, Waage für Büro
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 211,75*
€ 253,35*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 191,85*
€ 253,37*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,08*
€ 272,36*
Frei Haus
ab € 225,60*
€ 276,80*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 334,69*
€ 383,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,21*
€ 456,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,26*
€ 452,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,27*
€ 433,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,57*
€ 424,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,69*
€ 398,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 334,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
FOB-A13S05
ab € 7,334*
Zubehör
k.A.
266678
ab € 99,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.