Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenhalter,f. Sichtlagerkasten,HxB 12x56mm,Kunststoff,transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
235892
235892
235892
Artikel-Nr.:
     711-235892
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     455705
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etikett
Etikett für Regalkasten
Etikettenschilder
Etiketthalter
Etikettenhalter
  • für Sichtlagerkasten
  • Höhe x Breite 12 x 56 mm
  • aus Kunststoff in transparent
  • Lieferung inklusive Etiketten

Suchbegriffe:
Etikett, Etikett für Regalkasten, Etikettenschilder, Etiketthalter, Kennzeichnungsprodukt, Schild, Beschriftung, Beschriftungsetikett, Beschriftungsschild

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Kennzeichnungstyp:
Behälterkennzeichnung
Regalkennzeichnung:
Etikettenhalter
Behälterkennzeichnung:
Etikettenhalter
für Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Höhe:
12 mm
Breite:
56 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Lieferumfang:
inklusive Etiketten
Gewicht:
0.01 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,1755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,69*
€ 6,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.