Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskanister,f. brennbare/aggressive Stoffe,Edelstahl,10l,HxBxT 280x170x445mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235818
235818
Artikel-Nr.:
     711-235818
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     242252
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Sicherheitskanister
  • Geeignet für das sichere Um- und Abfüllen, Dosieren, Verteilen und Lagern von wassergefährdende, brennbare und aggressive Stoffe
  • aus Edelstahl
  • Inhalt 10 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 280 x 170 x 445 mm
  • verschließbar mit Schraubverschluss
  • Belüftungsventil für gleichmäßige, schnelle Entleerung
  • mit Feindosierhahn
  • mit Tragegriff
  • mit UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
  • Lieferung inklusive Aufkleber mit Warnsymbolen und -hinweisen

Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbehälter, Edelstahl-Sicherheitsgefäß, Gefahrstoffbehälter, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Kanister, Kanne, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitsgefäß aus Edelstahl, Sicherheitskanne, Verteilerbehälter

Weitere Informationen:
Serie:
FALCON
Gefahrstoff-Lagertyp:
Sicherheitsbehälter
Kanistertyp:
Sicherheitskanister
Inhalt:
10 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende, brennbare und aggressive Stoffe
geeignet für (Anwendung):
Um-/Abfüllen, Dosieren, Verteilen, Lagern
Material:
Edelstahl 1.4301
Höhe:
280 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
445 mm
Verschluss:
Schraubverschluss
Flammsperre:
nein
Zulassung:
UN-Zulassung
Vakuum-/Überdruckausgleich:
ja
Ablauf:
mit Feindosierhahn
Griff:
Tragegriff
Lieferumfang:
inklusive Aufkleber mit Warnsymbolen und -hinweisen
Gewicht:
3.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 10l, edelstahlkanister denios, stahlblechkanister, Aufbewahrungsbehälter, Edelstahl-Sicherheitsgefäß, Gefahrstoffbehälter, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoff-Lagerung, Kanister, Kanne, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitsgefäß aus Edelstahl, Sicherheitskanne, Verteilerbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,18*
€ 188,12*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 151,27*
€ 188,75*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,68*
€ 199,97*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 211,86*
€ 262,21*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,21*
€ 312,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,86*
€ 306,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,32*
€ 291,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,30*
€ 289,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,86*
€ 252,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 83,23*
Zubehör
Denios
248042
ab € 135,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.