Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsaugschlange,LxØ 1200x75mm,Aufnahmekapazität 53l/VE,PP,weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
235809
235809
235809
Artikel-Nr.:
     711-235809
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     123145
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
Aufsaugschlange
  • Für den Außenbereich geeignet
  • zum Eindämmen von Leckagen
  • Für Öle, Kraft- und Kohlenwasserstoffe
  • Länge x Durchmesser 1200 x 75 mm
  • Aufnahmekapazität 53 l pro Verpackungseinheit
  • aus Polypropylen mit wasserabweisender Oberfläche in weiß

Suchbegriffe:
Bindemittel, Chemikalienbindemittel, Saugkissen, Sorbent, Universalbinder, Saugschlange

Weitere Informationen:
Serie:
DENSORB®
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gefahrstoff-Aufnahme
Gefahrstoff-Aufnahme:
Aufsaugschlange
Einsatzort:
Außenbereich
Medium:
Öle, Kraft- und Kohlenwasserstoffe
Aufnahmekapazität/VE:
53 l
Material:
Polypropylen
Oberfläche:
wasserabweisend
Farbe:
weiß
Länge:
1200 mm
Durchmesser:
75 mm
Sorbent Funktion:
zum Eindämmen von Leckagen
Gewicht:
0.454 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,52*
€ 123,95*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 116,14*
€ 146,55*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 121,17*
€ 152,45*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 152,45*
€ 181,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 148,85*
€ 177,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 146,27*
€ 174,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 131,28*
€ 156,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 121,17*
€ 144,19
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 6,0585* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.