Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlängel für Öl, Länge 1.200 mm, 20 Stk/VE 197204-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-197204-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     123145
EAN/GTIN:
     4055661012585
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
Schlängel für Öl, Länge 1.200 mm, 20 Stk/VE Der flexible Schlängel für Öl eignet sich optimal für die Aufnahme von Industrieölen und ölbasierten Lösungsmitteln. Ausgelaufene Flüssigkeiten werden zuverlässig eingegrenzt und gebunden. Zur sicheren Eindämmung von Leckagen Besonders saugfähig durch Füllung aus speziellem Polypropylen Längliche, flexible Form Wasserabweisend Auch im gestättigten Zustand auf Wasser schwimmfähig Aufnahmekapazität = 115 l Material = PP-Gewebe unbeschichtet Material Einheit = Schlängel Länge = 75 mm Breite = 75 mm Durchmesser = 75 mm Farbe = weiß
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
115 l
Breite:
75 mm
Länge:
75 mm
Material Einheit:
Schlängel
Durchmesser:
75 mm
Farbe:
weiß
Material:
PP-Gewebe unbeschichtet
HEIGHT GRO:
320.00 mm
WIDTH GRO:
640.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
9.080000 kg
CUSTOMS NUMBER:
63079098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,52*
€ 123,95*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 116,14*
€ 146,55*
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 121,17*
€ 152,45*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 146,55*
€ 174,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 142,96*
€ 170,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 140,41*
€ 167,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,98*
€ 151,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 116,14*
€ 138,21
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 5,807* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.