Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsmatte,HxLxB 19x1050x914mm,Gummi,Gummiborsten,desinfiziert/trocknet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235626
235626
235626
Artikel-Nr.:
     711-235626
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     348S0033CH
EAN/GTIN:
     0662641936973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsmatte
Desinfizierende Eingangsmatte
Desinfizierende Fußmatte
Eingangsmatte
Eingangsmatte
  • geeignet für Eingangsbereiche von z. B. Büros, Schulen, Hotels und Fitnessstudios sowie Gesundheitseinrichtungen, Apotheken und Krankenhäusern / für hohe Beanspruchung
  • Höhe x Länge x Breite 19 x 1050 x 914 mm
  • Aus Gummi mit flexiblen Gummiborsten in schwarz
  • 2 Zonen: Desinfektionsmatte + Trocknungszone , abgeschrägte Kanten für stolperfreies begehen, Saugnäpfe an der Unterseite gegen das Verrutschen
  • reinigt, desinfiziert und trocknet Schuhe

Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Gummimatte, Gummi-Matte, Schmutzfangmatte, Reinigungsmatte, Eingangsmatte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Eingangsmatte
geeignet für (Branche/Bereich):
Eingangsbereiche
geeignet für (Anwendung):
hohe Beanspruchung
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Gummi
Oberfläche Bodenbelag:
flexible Gummiborsten
Farbe:
schwarz
Höhe:
19 mm
Länge:
1050 mm
Breite:
914 mm
Bodenbelag Ausstattung:
2 Zonen, abgeschrägte Kanten, Unterseite mit Saugnäpfen
Bodenbelag Funktion:
reinigend, desinfizierend, trocknend
befahrbar:
nein
Gewicht:
10.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, eingangsmatte gummi, eingangsmatte anthrazit, fußbodenmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Gummimatte, Gummi-Matte, Schmutzfangmatte, Reinigungsmatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,81*
€ 118,67*
13 Tage
75
€ 7,90*
ab € 93,31*
€ 119,30*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,75*
€ 136,53*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 141,38*
€ 178,94*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,94*
€ 212,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,10*
€ 210,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,18*
€ 206,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,58*
€ 199,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,84*
Zubehör
k.A.
257552
ab € 35,14*
Zubehör
k.A.
266999
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.