Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflaschen aus HDPE, eckig, natur-transparent, 1000 ml, UN, 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-257-552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257552
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
UN-Flasche
enghalsflasche 1000ml hdpe
enghalsflasche
Enghalsflaschen aus HDPE, eckig, natur-transparent, 1000 ml, mit UN-Zulassung, 6 Stück
  • aus beständigem Polyethylen (HDPE)
  • mit UN-Zulassung
  • geeignet für die Verpackung, Bemusterung, Probenahme, Lagerung und den Transport von Flüssigkeiten
  • mit Originalitätsverschluss aus Polypropylen (PP) mit Dichtkonus
  • platzsparende, quadratische Form
  • UN-Zulassung 3H1/X1.9/250/.
  • VE = 6 Stück
Technische Daten:
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 3H1/X1.9/250
  • Volumen [l]: 1
  • Werkstoff: HDPE
  • Farbe: transparent
  • Breite außen [mm]: 97
  • Höhe außen [mm]: 219
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Stück
  • Inhaltsmenge: 6
  • Gewicht [kg]: 0,528
Weitere Informationen:
Breite Außen:
97 mm
Tiefe Außen:
97 mm
Höhe Außen:
219 mm
Volumen:
1 l
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,528 kg
Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche 1000 ml, Enghalsflasche aus Polyethylen, Enghalsflasche aus Kunststoff, Transportflasche, Transportbehälter, Kunststoffflasche, Schraubflasche, Vorratsflasche, Probenflasche, Lagerflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 5,81167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,78*
€ 58,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,64*
€ 56,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,79*
€ 52,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,29*
€ 50,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,00*
€ 48,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,87*
€ 41,50
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309729
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.