Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte,Matte,ESD,HxLxB 14x3000x910mm,Vinyl/PVC,geriffelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235597
235597
235597
Artikel-Nr.:
     711-235597
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     826S0312BL
EAN/GTIN:
     0662641699489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte
  • geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche und Lagerhäuser / für hohe Beanspruchung
  • Matte
  • ESD - elektrisch leitfähige Ausführung, erfüllt IEC61340-4-1 (Kategorie DIF), gemessener Widerstand Rg 106 - 10? O, Rp 106 - 10? O
  • Höhe x Länge x Breite 14 x 3000 x 910 mm
  • Aus mikrozellulären Vinyl mit PVC-Laminierung (Uni-Fusion™ Laminiertechnologie) mit Tränenblechprofil in schwarz
  • Erdungskabel, abgeschrägte Kanten für stolperfreise begehen und RedStop ™ Anti-Rutsch-Unterlage gegen das Verrutschen
  • gemäß Brandschutzklasse EN 13501-1 Cfl-S1
  • NFSI®-zertifiziert

Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte, Gummimatte, Gummi-Matte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Anti-Ermüdungsmatte
Konfektionierung:
Matte
geeignet für (Branche/Bereich):
trockene, industrielle Bereiche
geeignet für (Anwendung):
hohe Beanspruchung
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
mikrozellulärer Vinyl mit PVC-Laminierung
Oberfläche Bodenbelag:
Tränenblechprofil
Farbe:
schwarz
Höhe:
14 mm
Länge:
3000 mm
Breite:
910 mm
Bodenbelag Ausstattung:
Erdungskabel, abgeschrägte Kanten, Anti-Rutsch-Unterlage
elektrisch leitend:
ja
Ableitwiderstand:
gemessener Widerstand Rg 106 - 10? O, Rp 106 - 10? O
Schwer entflammbar:
ja
befahrbar:
ja
Norm:
EN 13501-1 Cfl-S1 // Brandschutzklasse
Zertifizierung:
NFSI®-zertifiziert
Gewicht:
115 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 447,10*
€ 511,82*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 621,12*
€ 688,81*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,81*
€ 819,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,50*
€ 802,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,13*
€ 779,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,12*
€ 755,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,12*
€ 739,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 18,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.