Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte,Meterware,HxB 12,7x1220mm,Vinyl,geriffelt,schwarz,rutschfest


Menge:  Meter  
Produktinformationen
235519
235519
235519
Artikel-Nr.:
     711-235519
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     419C0048BL
EAN/GTIN:
     0662641669796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte
  • geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche und Lagerhäuser / für mittlere Beanspruchung
  • Meterware
  • Höhe x Breite 12,7 x 1220 mm
  • aus microcellulären Vinyl (geschäumt) mit Tränenblech-Oberfläche aus Dyna Shield™ in schwarz
  • abgeschrägte Kanten verringern die Stolpergefahr
  • rutschfest

Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte, Gummimatte, Gummi-Matte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Anti-Ermüdungsmatte
Konfektionierung:
Meterware
geeignet für (Branche/Bereich):
trockene, industrielle Bereiche
geeignet für (Anwendung):
mittlere Beanspruchung
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
microcelluläres Vinyl
Material Verarbeitung:
geschäumt
Oberfläche Bodenbelag:
Tränenblechprofil
Farbe:
schwarz
Höhe:
12.7 mm
Breite:
1220 mm
Bodenbelag Ausstattung:
abgeschrägte Kanten
Bodenbelag Funktion:
rutschfest
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
nein
befahrbar:
nein
Gewicht:
4.7 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,44*
€ 86,16*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 70,04*
€ 90,18*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,89*
€ 106,47*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 116,99*
€ 146,75*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 146,75*
€ 174,63
pro Meter
ab 2 Meter
€ 144,39*
€ 171,82
pro Meter
ab 5 Meter
€ 140,15*
€ 166,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 130,83*
€ 155,69
pro Meter
ab 500 Meter
€ 116,99*
€ 139,22
pro Meter
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 18,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.