Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte,Meterware,HxB 12,7x1220,max. L 18300mm,Vinyl,mit längsgerillter Oberfläche aus Dyna Shield™,f. sicheres Stehen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
235498
235498
235498
235498
Artikel-Nr.:
     711-235498
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     413C0048BY
EAN/GTIN:
     0662641739017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte
  • Geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche und Lagerhäuser im Innenbereich
  • Meterware
  • Höhe x Breite 12,7 x 1220 mm, max. Länge 18300 mm
  • Aus Vinyl mit längsgerillter Oberfläche aus Dyna Shield™ in schwarz/gelb
  • abgeschrägte Kanten verringern die Stolpergefahr
  • ermöglicht sicheres Stehen durch Längsrillen
  • Rutschhemmung R10 nach DIN 51130 und BGR 181 geprüft

Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte, Gummimatte, Gummi-Matte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Anti-Ermüdungsmatte
Konfektionierung:
Meterware
geeignet für (Branche/Bereich):
trockene, industrielle Bereiche
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Vinyl
Oberfläche Bodenbelag:
längsgerillt
Farbe:
schwarz/gelb
Höhe:
12.7 mm
Breite:
1220 mm
Länge max.:
18300 mm
Bodenbelag Ausstattung:
abgeschrägte Kanten
Bodenbelag Funktion:
ermöglicht sicheres Stehen durch Längsrillen
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
ja
Norm:
DIN 51130 // BGR 181
Gewicht:
4.7 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 71,58*
€ 93,30*
Lager 711
28
Frei Haus
ab € 110,80*
€ 141,94*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 141,94*
€ 168,91
pro Meter
ab 2 Meter
€ 140,21*
€ 166,85
pro Meter
ab 5 Meter
€ 133,59*
€ 158,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 126,41*
€ 150,43
pro Meter
ab 500 Meter
€ 110,80*
€ 131,85
pro Meter
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 18,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.