Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte,Meterware,HxB 12,7x1220,max. L 18300mm,Vinyl,mit längsgerillter Oberfläche aus Dyna Shield™,f. sicheres Stehen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
235493
235493
235493
235493
Artikel-Nr.:
     711-235493
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     413C0048GY
EAN/GTIN:
     0662641739000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte
  • Geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche und Lagerhäuser im Innenbereich
  • Meterware
  • Höhe x Breite 12,7 x 1220 mm, max. Länge 18300 mm
  • Aus Vinyl mit längsgerillter Oberfläche aus Dyna Shield™ in grau
  • abgeschrägte Kanten verringern die Stolpergefahr
  • ermöglicht sicheres Stehen durch Längsrillen
  • Rutschhemmung R10 nach DIN 51130 und BGR 181 geprüft

Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte, Gummimatte, Gummi-Matte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Anti-Ermüdungsmatte
Konfektionierung:
Meterware
geeignet für (Branche/Bereich):
trockene, industrielle Bereiche
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Vinyl
Oberfläche Bodenbelag:
längsgerillt
Farbe:
grau
Höhe:
12.7 mm
Breite:
1220 mm
Länge max.:
18300 mm
Bodenbelag Ausstattung:
abgeschrägte Kanten
Bodenbelag Funktion:
ermöglicht sicheres Stehen durch Längsrillen
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
ja
Norm:
DIN 51130 // BGR 181
Gewicht:
4.7 kg
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Gummimatte, Gummi-Matte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
75
€ 7,90*
ab € 66,39*
€ 86,88*
Lager 711
26
Frei Haus
ab € 99,41*
€ 127,48*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 127,48*
€ 151,70
pro Meter
ab 2 Meter
€ 125,53*
€ 149,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 120,82*
€ 143,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 114,94*
€ 136,78
pro Meter
ab 500 Meter
€ 99,41*
€ 118,30
pro Meter
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 18,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.