Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschweißbrenner,LxB 850mmx60mm,110kW,Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235440
235440
Artikel-Nr.:
     711-235440
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.3310
EAN/GTIN:
     7314527662065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anwärmbrenner
Anwärmbrennergarnitur
Aufschweißbrenner
anwärmbrenner
Aufschweißbrenner
  • für den Außenbereich geeignet
  • Länge x Breite 850 mm x 60 mm
  • Leistung 110 kW
  • Schlauchlänge 5 m
  • Rohr aus Titan
  • mit Griff und Druckregler

Suchbegriffe:
Markierungsprodukt, Markiergerät

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Markierung
Markierungstyp:
Aufschweißbrenner
Einsatzort:
Außenbereich
Länge:
850 mm
Breite:
60 mm
Leistung:
110 kW
Material Rohr:
Titan
Schlauchlänge:
5 m
Markiergerät Ausstattung:
Griff und Druckregler
Gewicht:
1.065 kg
Weitere Suchbegriffe: Markierungsprodukt, Markiergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 443,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,15*
€ 621,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,30*
€ 616,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,58*
€ 554,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,07*
€ 545,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,66*
€ 527,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.