Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abbrechklinge,f. Universalmesser,Klinge H 25mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
235359
235359
Artikel-Nr.:
     711-235359
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     S EK25
EAN/GTIN:
     4250157133229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universal-Messer
Universalmesser
kiesel universalmesser
universal messer
Abbrechklinge
  • für Universalmesser
  • Klingenhöhe 25 mm

Suchbegriffe:
Messer, Messerklinge, Safety Cutter, Cutter, Cuttermesser, Ersatzklinge

Weitere Informationen:
Werkzeugtyp:
Klinge
Klingentyp:
Abbrechklinge
Zubehör für:
Universalmesser
Höhe Klinge:
25 mm
Gewicht:
1.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Messer, Messerklinge, Safety Cutter, Cutter, Cuttermesser, Ersatzklinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,94*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,48*
€ 92,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,40*
€ 90,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,14*
€ 88,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,02*
€ 86,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,94*
€ 72,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.