Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abbrechklinge,f. Universalmesser,Klinge H 9mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
235357
235357
Artikel-Nr.:
     711-235357
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     S EK9
EAN/GTIN:
     4250157133205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universal-Messer
Universalmesser
universalmesser 9mm
universal messer
Abbrechklinge
  • für Universalmesser
  • Klingenhöhe 9 mm

Suchbegriffe:
Messer, Messerklinge, Safety Cutter, Cutter, Cuttermesser, Ersatzklinge

Weitere Informationen:
Werkzeugtyp:
Klinge
Klingentyp:
Abbrechklinge
Zubehör für:
Universalmesser
Höhe Klinge:
9 mm
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: kiesel universalmesser, Messer, Messerklinge, Safety Cutter, Cutter, Cuttermesser, Ersatzklinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,21*
€ 47,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,69*
€ 44,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,02*
€ 44,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,46*
€ 43,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,52*
€ 36,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.