Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Nutmuttern-Schlüssel-Satz,Zapfen aussen liegend,9-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235339
235339
235339
235339
235339
235339
Artikel-Nr.:
     711-235339
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.5000
EAN/GTIN:
     4042146412565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutmutter-Einsatz
Zapfenschlüssel
nutmutter einsatz
  • zum Anziehen und Lösen von Nutmuttern DIN 981 auf Wellen, Spann- oder Abziehhülsen
  • minimaler Platzbedarf am Mutternumfang
  • schlanke Bauform
  • drehmomentgenauer Anzug möglich
  • Sicherung durch Stift + Gummiring möglich
  • Arbeitsbereich KM4 bis KM12 (Kugellagermutter)

Anwendungsgebiete: Einbau und Ausbau von Wälzlagern, Zahnrädern, Kegelrollenlagern, Kugellagern etc.
Landtechnik, Forst- und Kommunaltechnik, Baumaschinen, Industrie, NFZ etc.

Suchbegriffe:
Steckschlüssel, Knarre, Nuss, Ratsche, Ratschenkasten, Stecknuss, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Teile im Satz:
9-tlg.
Höhe H:
60 mm
für Muttern:
KM4-KM12 mm
Zapfenanzahl:
4
Norm:
IN 981
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"+3/4"
Gewicht:
5.43 kg
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüssel, Knarre, Nuss, Ratsche, Ratschenkasten, Stecknuss, Werkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
63
€ 4,90*
ab € 194,81*
€ 225,57*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,94*
€ 253,16*
€ 3,50*
ab € 223,62*
€ 255,84*
11 Tage
130
Frei Haus
ab € 224,16*
€ 256,37*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 355,30*
€ 394,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,37*
€ 469,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,26*
€ 456,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,92*
€ 439,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,09*
€ 432,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,30*
€ 422,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
450.5004
ab € 17,55*
Sonstiges
KS Tools
450.5005
ab € 18,10*
Sonstiges
KS Tools
450.5006
ab € 19,82*
Sonstiges
KS Tools
450.5007
ab € 21,74*
Sonstiges
KS Tools
450.5008
ab € 21,70*
Sonstiges
KS Tools
450.5010
ab € 32,79*
Sonstiges
KS Tools
450.5011
ab € 28,61*
Sonstiges
KS Tools
450.5012
ab € 31,32*
Sonstiges
KS Tools
450.5009
ab € 28,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.