Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-235310 Herst.-Nr.: BT671450 EAN/GTIN: 4042146781098 |
| | |
|
| | |
| - 21-teiliger Satz
- ideal für beschädigungsfreie Demontage und Montage von Radlagern mit Radnabe
- hohe Zeitersparnis - schnellerer Ausbau an Werkstattpresse als am Fahrzeug
- ideal geeignet für Radlagerdurchmesser 72 mm
Der BRILLIANT TOOLS Radlager-Werkzeug-Satz für Radlager-NabeneinheitBT671450 ist ideal für beschädigungsfreie Demontage und Montage von Radlagern mit Radnabe, mit einem Durchmesser von 72 mm, im eingebauten Zustand geeignet. Der sonst notwendige Achsschenkel-Ausbau und die dadurch notwendige Achsvermessung entfällt. Hierdurch spart man sich viel Zeit. Das Werkzeug in qualitativ hochwertigster Ausführung hat eine lange Lebensdauer im täglichen Werkstatteinsatz. Die Lager haben einen integrierten Befestigungsflansch. Sie sind auch mit einem Haltering versehen, der die Lager in dem Gehäuse hält. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Marke: | Brilliant Tools | Werkzeugtyp: | Kfz-Spezialwerkzeug | Gewicht: | 7.76 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 81,75* | € 101,62* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,79* | € 106,79* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,84* | € 108,90* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,82* | € 109,71* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,35* | € 171,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|