Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-235294 Herst.-Nr.: BT631150 EAN/GTIN: 4042146780817 |
| | |
|
| | |
| - zum Abziehen von Innenlagern
- mit 5 Abziehdornen (8 - 34 mm)
- 3 Adapter zum Abziehen von Bauteilen mit Innengewinde in den Größen: M6 x 1,0 - M8 x 1,25 - M10 x 1,5 mm
- verwendbar mit Gleithammer oder Zweiarm-Abzieher
UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Suchbegriffe: Abzeiher, Handwerkzeug, Werkzeug Weitere Informationen: | | Marke: | Brilliant Tools | Werkzeugtyp: | Handwerkzeug | Gewicht: | 5.33 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 67,02* | € 86,90* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 69,73* | € 86,90* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 69,18* | € 86,91* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,05* | € 92,31* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,36* | € 162,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|