Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-235292 Herst.-Nr.: BT631000 EAN/GTIN: 4042146780855 |
| | |
|
| | |
| - 14-teiliger Satz
- zum Abziehen von z.B. Innenlager, Außenlager, Kugellager etc.
- als Innen- und Außenabzieher verwendbar
- Abziehtiefe bis ca. 10, 21 und 26 cm
- Abzieharme passend für 2- und 3-arm Traverse
- 2 Spindeln ca. 16,5 cm und 28 cm mit Feingewinde
Der BRILLIANT TOOLS Universal-Abzieher-Satz BT631000 gehört zur Grundausstattung jeder Werkstatt. Er kann sowohl als 2-Arm wie auch als 3-Arm Abzieher mit verschieden langen Abzieharmen genutzt werden. Die Haken sind extra schlank und robust. Der Satz wird in einem Kunststoffkoffer geliefert, so ist alles an Ort und Stelle verfügbar. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Suchbegriffe: Abzeiher, Handwerkzeug, Werkzeug Weitere Informationen: | | Marke: | Brilliant Tools | Werkzeugtyp: | Handwerkzeug | Gewicht: | 9.06 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 85,17* | € 104,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 85,45* | € 104,57* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,02* | € 109,32* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,59* | € 112,31* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,36* | € 182,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|