- mit 3 Schubladen und oberem Einlegefach
- 6-kant
- FlankTraction-Profil
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Deckelöffnung und Deckelschließung
- Deckelverriegelung durch Zylinderschloss
- in stabiler Stahlblech-Werkzeugtruhe
Enthaltene Teile:- 1 x ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160mm
- 1 x ERGOTORQUE Kombinationszange, 180mm
- 1 x ERGOTORQUE Telefonzange, 200mm
- 1 x Gripzange, 60mm, 220mm
- 1 x Wasserpumpenzange, 240mm, 10"
- 1 x Schlosserhammer mit Hickorystiel, 300g
- 1 x Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz,XL,9-tlg
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, kurz, 6mm
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 3mm, 155mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 4mm, 180mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 5,5mm, 205mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 6,5mm, 230mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 8mm, 265mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH1, 180mm
- 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH2, 205mm
- 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH3, 265mm
- 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, kurz, PH2
- 1 x CHROMEplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 8mm
- 1 x CHROMEplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 9mm
- 1 x CHROMEplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 10mm
- 1 x CHROMEplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 11mm
- 1 x CHROMEplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 12mm
- 1 x CHROMEplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 13mm
- 1 x CHROMEplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 14mm
- 1 x CHROMEplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 15mm
- 1 x CHROMEplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 16mm
- 1 x CHROMEplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 17mm
- 1 x CHROMEplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 18mm
- 1 x CHROMEplus Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 19mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Verlängerung, 125mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Verlängerung, 250mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Zündkerzen-Stecknuss, 16mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Zündkerzen-Stecknuss, 21mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 13mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 15mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 17mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 18mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 19mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 20mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 21mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 22mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 24mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 27mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 30mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 32mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 17mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 19mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Gleitstück/Vergrößerungsadapter, 3/8"F x1/2"M
- 1 x 1/2" CHROMEplus Umschaltknarre, 72 Zahn, Kunststoffgriff
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 4mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 4,5mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 5mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 5,5mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 6mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 7mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 8mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 9mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 10mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 11mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 12mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 13mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 14mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 8mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 10mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 13mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Vierkant-Schraubendreher, 150mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus T-Griff mit Gleitstück, 110mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Verlängerung, 50mm
- 1 x 1/4" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant, 3mm
- 1 x 1/4" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant, 4mm
- 1 x 1/4" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant, 5mm
- 1 x 1/4" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant, 6mm
- 1 x 1/4" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant, 7mm
- 1 x 1/4" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant, 8mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss, PH1
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss, PH2
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss, PZ1
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss, PZ2
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T10
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T15
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T20
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T25
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T27
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T30
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T40
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Schlitz, 4mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Schlitz, 5,5mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Umschaltknarre, 72 Zahn, Kunststoffgriff
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Schlitz, 7mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Power-Kugelgelenk
- 1 x 1/4" CHROMEplus Power-Kugelgelenk
Suchbegriffe:
Steckschlüssel, Nuss, Knarre, Ratsche, Ratschenkasten, Stecknuss, Werkzeug, Handwerkzeug