Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4"+1/2" CHROMEplus Universal-Werkzeug-Satz,99-tlg GEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235083
235083
235083
235083
235083
235083
Artikel-Nr.:
     711-235083
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.0100
EAN/GTIN:
     4042146120910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
  • mit 3 Schubladen und oberem Einlegefach
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Deckelöffnung und Deckelschließung
  • Deckelverriegelung durch Zylinderschloss
  • in stabiler Stahlblech-Werkzeugtruhe


Enthaltene Teile:
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 13mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 15mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 17mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 18mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 19mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 20mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 21mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 22mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 24mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 27mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 30mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 32mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 17mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 19mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Umschaltknarre, 72 Zahn, Kunststoffgriff
- 1 x 1/2" CHROMEplus Verlängerung, 125mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Verlängerung, 250mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Zündkerzen-Stecknuss, 16mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Zündkerzen-Stecknuss, 21mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Gleitstück/Vergrößerungsadapter, 3/8"F x1/2"M
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 10mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 11mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 12mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 13mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 14mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 4mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 5mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 6mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 7mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 8mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 9mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 10mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 13mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, lang, 8mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Schlitz, 4mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Schlitz, 5,5mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Schlitz, 7mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung,TB10
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung,TB15
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung,TB20
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung,TB25
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung,TB27
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung,TB30
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx mit Stirnlochbohrung,TB40
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss, PH1
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss, PH2
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss, PZ1
- 1 x 1/4" CHROMEplus Bit-Stecknuss, PZ2
- 1 x 1/4" CHROMEplus Power-Kugelgelenk
- 1 x 1/4" CHROMEplus T-Griff mit Gleitstück, 110mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Umschaltknarre, 72 Zahn, Kunststoffgriff
- 1 x 1/4" CHROMEplus Verlängerung, 50mm
- 1 x 1/4" CHROMEplus Vierkant-Schraubendreher, 150mm
- 1 x 1/4" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant, 3mm
- 1 x 1/4" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant, 4mm
- 1 x 1/4" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant, 5mm
- 1 x 1/4" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant, 6mm
- 1 x 1/4" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant, 7mm
- 1 x 1/4" CHROME Bit-Stecknuss Innensechskant, 8mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Power-Kugelgelenk
- 1 x Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz,XL,9-tlg
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 10mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 11mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 12mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 13mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 14mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 15mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 16mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 17mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 18mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 19mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 8mm
- 1 x GEARplus Ratschenringmaulschlüssel, 9mm
- 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, kurz, PH2
- 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH1, 180mm
- 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH2, 205mm
- 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH3, 265mm
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 3mm, 155mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 4mm, 180mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 5,5mm, 205mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 6,5mm, 230mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 8mm, 265mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, kurz, 6mm
- 1 x ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 125mm
- 1 x ERGOTORQUE Flachzange, 200mm
- 1 x ERGOTORQUE Kombinationszange, 180mm
- 1 x Gripzange, 60mm, 220mm
- 1 x Wasserpumpenzange, 240mm, 10"

Suchbegriffe:
Steckschlüssel, Nuss, Knarre, Ratsche, Ratschenkasten, Stecknuss, Werkzeug, Handwerkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Gewicht:
22.28 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugtruhe, werkzeugbox stahlblech, werkzeugbox, Steckschlüssel, Nuss, Knarre, Ratsche, Ratschenkasten, Stecknuss, Werkzeug, Handwerkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
140
Frei Haus
ab € 370,03*
€ 421,57*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,17*
€ 464,12*
11 Tage
140
Frei Haus
ab € 427,93*
€ 483,07*
8 Tage
140
Frei Haus
ab € 431,70*
€ 490,63*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 679,24*
€ 747,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,56*
€ 889,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,85*
€ 876,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,20*
€ 852,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,55*
€ 833,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,24*
€ 808,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1261
ab € 3,31*
Sonstiges
KS Tools
919.1250
ab € 11,06*
Sonstiges
KS Tools
918.1213
ab € 2,23*
Sonstiges
KS Tools
918.1215
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
918.1217
ab € 3,04*
Sonstiges
KS Tools
918.1218
ab € 2,50*
Sonstiges
KS Tools
918.1219
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
918.1220
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
918.1221
ab € 2,92*
Sonstiges
KS Tools
918.1222
ab € 2,92*
Sonstiges
KS Tools
918.1224
ab € 3,75*
Sonstiges
KS Tools
918.1227
ab € 4,39*
Sonstiges
KS Tools
918.1230
ab € 5,34*
Sonstiges
KS Tools
918.1232
ab € 5,69*
Sonstiges
KS Tools
918.1247
ab € 2,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.