Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4"+1/2" Universal-Werkzeug-Satz,97-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
235074
235074
235074
235074
Artikel-Nr.:
     711-235074
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.0797
EAN/GTIN:
     4042146692684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer


Enthaltene Teile:
- 1 x ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160mm
- 1 x ERGOTORQUE Telefonzange, 200mm
- 1 x Schlosserhammer mit Hickorystiel, 300g
- 1 x Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz, im Klapphalter,9-tlg1,5-10mm
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 3mm, 155mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 4mm, 180mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 5,5mm, 230mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 6,5mm, 230mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH1, 180mm
- 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH2, 205mm
- 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH0, 155mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 8mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 9mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 10mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 11mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 12mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 13mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 14mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 15mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 16mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 17mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 18mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 19mm
- 1 x Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm
- 1 x 1/2" Verlängerung, 125mm
- 1 x 1/2" Kardangelenk
- 1 x 1/4" Bit-Stecknuss, PZ1
- 1 x 1/4" Bit-Stecknuss, PZ2
- 1 x 1/4" Bit-Stecknuss, PZ3
- 1 x 1/4" Bit-Stecknuss, PH1
- 1 x 1/4" Bit-Stecknuss, PH2
- 1 x 1/4" Bit-Stecknuss, PH3
- 1 x 1/4" Bit-Stecknuss Schlitz, 4mm
- 1 x 1/4" Bit-Stecknuss Schlitz, 5,5mm
- 1 x 1/4" Verlängerung mit Antriebssechskant, 100mm
- 1 x 1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 3mm
- 1 x 1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 4mm
- 1 x 1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 5mm
- 1 x 1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 6mm
- 1 x 1/4" Bit-Stecknuss Torx, T10
- 1 x 1/4" Bit-Stecknuss Torx, T15
- 1 x 1/4" Bit-Stecknuss Torx, T20
- 1 x 1/4" Bit-Stecknuss Torx, T25
- 1 x 1/4" Bit-Stecknuss Torx, T30
- 1 x 1/4" Bit-Stecknuss Torx, T40
- 1 x 1/4" Bit-Stecknuss Torx, T8
- 1 x 1/4" Bit-Stecknuss Torx, T27
- 1 x 1/4" Kardangelenk
- 1 x 1/4" Bit-Stecknuss Torx, T9
- 1 x 1/2" Umschaltknarre, 72 Zahn
- 1 x 1/4" Umschaltknarre, 72 Zahn
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 10mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 11mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 12mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 13mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 14mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 15mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 16mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 17mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 19mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 20mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 21mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 22mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 24mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 27mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 30mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 32mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 4mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 4,5mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 5mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 5,5mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 6mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 7mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 8mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 9mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 10mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 11mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 12mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 13mm
- 1 x 1/4" Bit-Stecknuss Schlitz, 6,5mm

Suchbegriffe:
Ratschenkasten, Werkzeugschrank, Werkstattwagen, Werkzeugsortiment, Werkzeugwagen, Ordnungssystem, Werkzeug, Handwerkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Schraubwerkzeug
Gewicht:
7.41 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
933
€ 4,90*
ab € 112,36*
€ 136,10*
12 Tage
3732
Frei Haus
ab € 129,52*
€ 157,19*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 129,75*
€ 157,19*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,96*
€ 158,80*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 207,64*
€ 243,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,87*
€ 290,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,69*
€ 280,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,02*
€ 260,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,34*
€ 256,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,64*
€ 247,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1250
ab € 5,04*
Sonstiges
KS Tools
917.1210
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1211
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1212
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
917.1213
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1214
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1215
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
917.1216
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
917.1217
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
917.1219
ab € 2,40*
Sonstiges
KS Tools
917.1220
ab € 2,41*
Sonstiges
KS Tools
917.1221
ab € 2,68*
Sonstiges
KS Tools
917.1222
ab € 2,67*
Sonstiges
KS Tools
917.1224
ab € 3,42*
Sonstiges
KS Tools
917.1227
ab € 3,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.