- 6-kant
- FlankTraction-Profil
- mit herausnehmbaren Kunststoffeinlagen
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
- Fahrgriff mit Teleskopauszug
- im edlen Aluminium-Trolley
Enthaltene Teile:- 1 x Teleskop-Rohrabschneider, 3-42mm
- 1 x ERGOTORQUE Diagonal-Seitenschneider, 160mm
- 1 x ERGOTORQUE Telefonzange, 160mm
- 1 x Multifunktions-Crimpzange für isolierte und unisolierte Kabelschuhe, 220mm
- 1 x Wasserpumpenzange, 240mm, 10"
- 1 x Monierzange, 250mm
- 1 x ERGOTORQUE VDE Schlitz-Schraubendreher, 3,5mm
- 1 x ERGOTORQUE VDE PH-Schraubendreher, PH1
- 1 x ERGOTORQUE VDE PH-Schraubendreher, PH2
- 1 x Hebel-Blechdurchgangsschere, gerader Schnitt
- 1 x Universal-Werkstattschere, 140mm, inklusive Gürteltasche
- 1 x Schlosserhammer mit Hickorystiel, 300g
- 1 x 3 in 1 Innen6kant-Winkelstiftschlüssel-Satz,8-tlg lang, Kugelkopf
- 1 x 3 in 1 Torx-Winkelstiftschlüssel-Satz,lang,8-tlg
- 1 x Körner, rund, brüniert, Ø 8mm
- 1 x Halbrund-Feile, Form E, 200mm, Hieb2
- 1 x Dreikant-Feile, Form C, 200mm, Hieb2
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 4mm, 180mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 8mm, 265mm lang
- 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH1, 180mm
- 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PH2, 205mm
- 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, kurz, PH2
- 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PZ1, 180mm
- 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, PZ2, 205mm
- 1 x ERGOTORQUEplus Schraubendreher, kurz, PZ2
- 1 x Schwere Aluminiumdruckguss-Wasserwaage Trapezform, 400mm
- 1 x Bandmaß mit Feststeller,schwarz-rot, 5m, 19mm
- 1 x Anreißnadel, 190mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 8mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 9mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 10mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 11mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 12mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 13mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 14mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 16mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 17mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 18mm
- 1 x Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 19mm
- 1 x Teleskop-Magnethalter, 130-630mm
- 1 x Metallsägebogen eckig, 300mm
- 1 x Elektriker-Klappmesser, 1 Sichel- und eine gerade Klinge
- 1 x Komfort-Abbrechklingen-Messer, 170mm
- 1 x 1/2" Umschaltknarre, 45 Zahn
- 1 x 1/2" Verlängerung, 125mm
- 1 x 1/2" T-Griff mit Gleitstück, 250mm
- 1 x 1/4" Umschaltknarre, 45 Zahn
- 1 x 1/4" Flexible Verlängerung, 150mm
- 1 x 1/4" Verlängerung mit Antriebssechskant, 100mm
- 1 x 1/4" Vierkant-Schraubendreher, 150mm
- 1 x 1/4" Bit-Satz, 32-tlg
- 1 x Spannungsprüfer mit Schutzisolierung 150-250 V, 140mm
- 1 x 1/4" Bit-Adapter-Stecknuss
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 10mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 11mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 12mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 13mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 14mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 15mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 16mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 17mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 18mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 19mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 21mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 22mm
- 1 x 1/2" Sechskant-Stecknuss, 24mm
- 1 x 1/2" Power-Kugelgelenk
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 4mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 5mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 6mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 7mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 8mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 9mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 11mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 12mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, 13mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 8mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 9mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 10mm
- 1 x 1/4" Sechskant-Stecknuss, lang, 13mm
- 1 x 1/4" Power-Kugelgelenk
Suchbegriffe:
Steckschlüssel, Nuss, Knarre, Ratsche, Ratschenkasten, Stecknuss, Werkzeug, Handwerkzeug