Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4"+1/2" Werkzeug-Satz, 127-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-911.0735
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0735
EAN/GTIN:
     4042146136539
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • mit herausnehmbaren Kunststoffeinlagen
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • Fahrgriff mit Teleskopauszug
  • im edlen Aluminium-Trolley
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4" - 1/2"
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
Einsatzschnelllösefunktion
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
17600 g
Herstellernummer:
911.0735
HRC:
HRC
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
127 -tlg.
Verpackung:
Aluminiumkoffer, mit abnehmbaren Teleskop-Trolley
Zahn:
45 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, werkzeugmodul kstools, modul werkzeuge, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratschenkasten, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 399,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,83*
€ 524,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,69*
€ 500,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,82*
€ 490,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,24*
€ 483,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,34*
€ 475,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
917.1250
ab € 6,40*
Sonstiges
KS Tools
917.1210
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1211
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
917.1212
ab € 1,96*
Sonstiges
KS Tools
917.1213
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
917.1214
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
917.1215
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
917.1216
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
917.1217
ab € 2,23*
Sonstiges
KS Tools
917.1218
ab € 2,23*
Sonstiges
KS Tools
917.1219
ab € 2,42*
Sonstiges
KS Tools
917.1221
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
917.1222
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
917.1224
ab € 3,40*
Sonstiges
KS Tools
911.1204
ab € 6,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.